コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの ボルト・スクリュー
ステンレス打込み丸カン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89469345
品番
1160206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
型式
UM-6
質量(g)
50
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
45
寸法d(mm)
6
材質
ステンレス
種類
丸カンスクリュー
使用荷重(kg)
25
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
25