※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤーロープ
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
ロープ径(Φmm)
2
長さ(m)
200
切断荷重(kN[tf])
2.36[0.24]
注文コード
89469424
品番
2-4 x 200M (黄・不透明)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ロープ径・長さ・切断荷重
など
472
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
200
ロープ径(Φmm)
2
質量(kg)
5
色
不透明黄
用途
果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
外径(Φmm)
4
加工
塩化ビニール樹脂
構成
6×7
切断荷重(kN[tf])
2.36[0.24]