※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2-4 x 20M (白・不透明) ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテック 89469808 2-4 x 20M (白・不透明) ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテック 89469808

ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 ロープ径(Φmm)2 長さ(m)20 切断荷重(kN[tf])2.36[0.24] 注文コード89469808 品番2-4 x 20M (白・不透明)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はロープ径・長さ・切断荷重など472種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)20 ロープ径(Φmm)2 質量(kg)0.6 不透明白 用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他 外径(Φmm)4 加工塩化ビニール樹脂 構成6×7 切断荷重(kN[tf])2.36[0.24]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
1人が参考にしています
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする