※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

‐ とまるくん高輝度反射矢印板セット グリーンクロス 89474148 ‐ とまるくん高輝度反射矢印板セット グリーンクロス 89474148 ‐ とまるくん高輝度反射矢印板セット グリーンクロス 89474148

とまるくん高輝度反射矢印板セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89474148 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

とまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。条件:路面がドライの状態で衝突後、ブレーキを踏む設定テスト車両:2000ccクラス乗用車後輪駆動40kmで停止距離 約3.6m60kmで停止距離 約9.9m

用途車両強制停止装置 材質アルミ合金 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時:1070×860×1195、収納時:400×664×1077、ショックアブソーバー付 表示内容赤地白矢印
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする