カミマル
カミマルの ガス溶断・溶接
カミマルの 溶接溶断セット
小型溶接セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
両用器(1丁)
付属品
モンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル、溶接・切断火口(各2本)
注文コード
89475057
品番
KSパンダ
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・付属品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
モンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル、溶接・切断火口(各2本)
容器容量(L)
500
アセチレン容器(kg)
0.5
ホース長さ(m)
各5
仕様
両用器(1丁)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
850×400×330
質量(kg)
27
プロパン容器(kg)
-
注意
※ガスは別売りになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000