カミマル
カミマルの ガス溶断・溶接
カミマルの 溶接溶断セット
小型溶接セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
両用器(1丁)
付属品
モンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル、溶接・切断火口(各3本)
注文コード
89475066
品番
KSランラン
参考基準価格(税別)
¥320,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・付属品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
モンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル、溶接・切断火口(各3本)
容器容量(L)
2000
アセチレン容器(kg)
2
ホース長さ(m)
各10
仕様
両用器(1丁)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1050×510×385
質量(kg)
63
プロパン容器(kg)
-
注意
※ガスは別売りになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,900
/
税込
¥
7,590
北海道地方
数量1につき
¥
6,900
/
税込
¥
7,590
沖縄地方
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000
離島
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000