カミマル
カミマルの ガス溶断・溶接
カミマルの 溶接溶断セット
小型溶接セット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
ミニボン(混合ガス:ブタン70%・プロパン30%、220g)、酸素用調整器、ミニボン用調整器、切断火口、溶接火口、ろう付用火口(スリット6枚)、逆止弁、両用器(1丁)
付属品
モンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ
注文コード
89475075
品番
KSミニパンダ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・付属品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
モンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ
容器容量(L)
300
アセチレン容器(kg)
-
ホース長さ(m)
各3
仕様
ミニボン(混合ガス:ブタン70%・プロパン30%、220g)、酸素用調整器、ミニボン用調整器、切断火口、溶接火口、ろう付用火口(スリット6枚)、逆止弁、両用器(1丁)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×215×503
質量(kg)
12.5
プロパン容器(kg)
-
注意
※ガスは別売りになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500