フレックスストロー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 乳白 外装あり 材質ポリプロピレン 注文コード89475155 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は色・外装・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれでカラフルなストロー

商品タイプフレックスストロー 入数(個)500 長さ(mm)210 直径(Φmm)6 外装あり 乳白 材質ポリプロピレン タイプ紙包装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70781402
2025-05-31
用途:
店内飲食、テイクアウト用に使用
ニックアンドレネイ箕面店 様 (サービス業)

リーズナブルでシンプルで使いやすいです。黒色と赤色を購入してますが、ドリンクの色により使い分けなどしています。

2024-10-22
用途:
テイクアウトアイスコーヒー
市野珈琲 様 (卸売・小売業)

アイスコーヒーが2種類あり苦いほうの味はこちらを使用しています
カップは同じなのでストローの色でわかりやすくした所複数個買われるお客様からは好評
500本一つの袋に入っています
曲がりやストローの先端にゆがみやカット不良はありません

対象商品:
70781445
2023-04-20
用途:
テイクアウトカフェ
有限会社BIGサポート 様 (サービス業)

1本1本が個包装され、尚且つ開封しやすい。
ストローがプラゴミの悪者にされているが、我々には必需品です。
使用者が個々に責任を持てば良い事です。
値上げしないで下さい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする