ストレートストロー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 乳白 外装あり タイプフィルム包装 注文コード89475198 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は色・外装・タイプ5種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれでカラフルなストロー。ストレートタイプ。

乳白 タイプフィルム包装 商品タイプストレートストロー 材質ポリプロピレン 長さ(mm)210 直径(Φmm)6 外装あり 入数(個)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89475182
2024-02-19
用途:
アルコールチェックのストロー
運輸・通信業

アルコールチェック機器の吹き付けストローで使用してます。
包装してあるので、衛生面でも安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする