瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶
扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89484273
品番
No.0188
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
中栓付き。ノズル付。食品にも使用できます。
容量(L)
5
材質
ポリエチレン(PE)
用途
液体の保存・保管等
仕様
片口、目盛なし、中栓付
容量(mL)
5000
内径(Φmm)
33
寸法H(mm)
280
1目盛(mL)
-
目盛
なし
寸法D(mm)
140
寸法W(mm)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×140×280
ノズル
あり
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
33
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。