瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶
扁平缶 封印キャップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89484282
品番
No.0188F
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
容量(L)
5
材質
ポリエチレン(PE)
用途
液体の保存・保管等
仕様
改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付
内径(Φmm)
33
寸法H(mm)
280
目盛
なし
寸法D(mm)
200
寸法W(mm)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×200×280
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
33
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※ひっかかり以上に締め込むと着脱不可になります。