KGC-5シリーズ吸収缶

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 89484562 品番 KGC-5MC-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。

適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3 質量(g)41.0±6.0 国家検定合格番号TN435 種別吸収缶 区分S1 取付方式外付け式 ガスの種類有機ガス用 破過時間85分以上 RoHS指令(10物質対応)対応 防塵機能あり(バイプロミクロンフィルター内蔵)
注意
※ガスの種類に合った吸収缶をお選び下さい。種類の異なるガスが二種類以上存在する場合や、ガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03338842
2021-06-24
用途:
消毒作業
農・林・水産業

とても使いやすいです。
マスクとフィットして、気に入ってます。

対象商品:
03338842
2020-02-25
用途:
薬品等の搬入、搬出時
その他業種

これに対応する防毒マスクを使用しており、吸収缶は使用期限があるものなので、注文してすぐに届くので助かっています。

対象商品:
03338842
2017-12-16
用途:
洗浄時に
M企画 様

以前購入した物より使用期限が古い物が来ました。商品の先入れ先出しができていない。 商品は良いと思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
03338842
2014-06-04
用途:
草刈など粉塵などの作業に
北海道エナジティック株式会社 様

カンタンに交換できていいです

対象商品:
03338842
2007-12-05
用途:
ポリウレタン製の液を吹付氏製品を作成していますその時使用
株式会社勝造形企画 様

現在はこれ以外には使用するつもりはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする