RDG-5シリーズ吸収缶

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 89484693 品番 RDG-5型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。
ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。

ガスの種類有機ガス用 破過時間50分以上 防塵機能あり(高性能フィルター内蔵) 国家検定合格番号TN116 適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型 区分L3 取付方式外付け式 質量(g)42.0±4.0 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 種別吸収缶 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ガスの種類に合った吸収缶をお選び下さい。種類の異なるガスが二種類以上存在する場合や、ガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-21
用途:
機器設置工事
有限会社 青井重量 様 (建設業・工事業)

商品については以前から使用していますので全く問題ありません。
連休前のオーダーで少し遅くなるかと思いましたが予定より早く入荷しました。また、出張先での使用だったので宿泊ホテルへの配送もスムーズに行えました。

1人が参考にしています
対象商品:
06845237
2024-03-04
用途:
屋外作業時
株式会社大洋 様 (建設業・工事業)

既存のマスクに付け替えできるので、使いやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
06845237
2022-11-08
用途:
塗装作業

これがないのとあるのでは全然ちがいます。
満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
06845237
2021-03-18
用途:
産業廃棄物のリサイクル処理時

工場内で産業廃棄物をリサイクル処理する際に発生する粉じん防止用として使用しています。少し息苦しさはありますが、以前から使用しているので慣れてしまえば普通に感じます。マスクに吸収缶2個ですので、かなり消費します。ネットでもいろいろ探しましたがモノタロウが一番安かったと思います。全品10%オフの時に買うとさらにお得です。

対象商品:
06845237
2021-05-15
用途:
ごみ処理施設の溶接作業
製造業

今回入場する現場での推奨マスクフィルターが興研のこの型式であった為、購入

対象商品:
06845237
2020-11-04
用途:
農薬散布時
農・林・水産業

作業中及び作業後に呼吸に負担を感じない。使いやすい。

対象商品:
06845237
2018-11-02
用途:
接着剤の除去作業
製造業

説明書に「対象気体の使用期限」が記載されていないため、どの位で交換させるべきか判断が付きません。
物は良い物だと思いますが、誰でも購入できる環境にあるのだから、素人でも理解出来る取説にして貰いたいと思います。

対象商品:
06845237
2018-06-08
用途:
模型の塗装用に使用しております。
建設業・工事業

使用時間が短い点くらいですかね。
もう少し値段が安いといいなと思います。
この辺は素人なので、なんとも言えないですけど。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする