Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 89484754 品番 XS/OV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
ガスの種類有機ガス 破過時間100分以上 防塵機能あり 国家検定合格番号TN501 適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01 区分(防塵)S1 粒子捕集効率(%)81.0以上 質量(g)60以下 規格国検 試験濃度(%)0.03 規格値(分以上)50 粒子区分(試験粒子)NaCl 通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57628637
2025-12-10
用途:
農薬散布、はんだ付け
サービス業

マスクを装着すると農薬の匂いは感じられなくなるので、それなりに効果が有るのだろうと思います。どのくらい使用できるのかがよくわからないので、目安などがあるとよいかも。

2025-04-30
用途:
プラ切断の際しよう
ユーテック銘板 様 (製造業)

プラスチックの切断の際に使用しているのですが、とても細かいものが
太陽の光で見えるのでそれを吸い込まないように防塵のものを使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
57628637
2022-10-15
用途:
塗装作業時など

ホームセンターにはなかったので、こちらで購入でき助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
57628637
2021-09-26
用途:
塗装の時

ペンキを吸い込まなくて助かっています。もう少し防御時間が長いと尚OKです。

対象商品:
57628637
2020-07-11
用途:
エアブラシでの塗装用に
自動車・二輪車・自転車関連業

ラッカーによる塗装やその後のシンナーでの洗浄に活躍しています。匂いがほとんど遮断され快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
57628637
2020-08-15
用途:
塗装作業時に使用
医療・福祉・介護関連業

以前より同社の商品を使用していた。今回はマスクを新調した際に購入した。大変使い易かった。

対象商品:
57628637
2020-05-05
用途:
オゾンガスの防毒用

装着が簡単で、オゾンガスをシャットアウトしている感が好評です。

対象商品:
57628637
2020-04-26
用途:
工場内での作業時
運輸・通信業

価格も手頃なので、早めに交換してもきにならないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする