防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研)

(89件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1500枚) 適合1010A用 注文コード89484806 品番1010用-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
適合1010A用 種別オプション 国家検定合格番号第TM560号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 89
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
工事現場の斫り作業
株式會社 森山巧工舎 様 (建設業・工事業)

問題ありません。
10%割引時にリピート購入しています。助かってます。

対象商品:
03338307
2025-12-23
用途:
粉塵作業用
グロウステップ 様 (建設業・工事業)

フィルターが大きいのでほとんど粉塵が入ってこない、これしかないと思わせる商品です

対象商品:
05844973
2025-06-30
用途:
お手頃価格
建設業・工事業

身体のためにも使い捨てする物なので、お安く買えるのはとても助かります。

2025-01-06
用途:
ラック設置時の穴あけ加工時

取替用の在庫として購入。
まだ交換したことは無いので、何とも言えませんが、
元々ついている物に関して問題は無いので、取替用も問題はないはずです。

対象商品:
05844973
2024-03-04
用途:
土木工事

いつもコレです!安定の品で、在庫が減る度に注文しています。

対象商品:
03338307
2023-11-13
用途:
溶接作業時
有限会社菊池製作所 様

溶接ヒュームから肺を守る為に使用。弊社は防じんマスク1005Rを使用。このフィルターと同メーカーの吸湿スポンジ(03338343)、吸気ゴム弁(06957212)、排気弁(06957237)を常備してます。

4人が参考にしています
対象商品:
03338307
2024-08-13
用途:
研磨作業
運輸・通信業

使いやすく、埃があまり気になりません。又購入したいです。

対象商品:
03338316
2023-11-24
用途:
タイルハツリ時
構工業 様 (建設業・工事業)

交換が必要なのでコストや交換方法が簡単な所がいいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする