Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 防水コンセント
フル接地防水ダブルコンセント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89486513
品番
WK4105AK
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
極数
2極(接地極付)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
色
ブラウン
コンセント個数
2個口
コンセント形状
接地2P 15A 125V
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意