アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89486522 品番WK21139A
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
極数2極 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 ブラウン コンセント個数3個口 コンセント形状2P 15A 125V 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
屋外の電源確保に設置しました

同じ物を21年間使用してきて少し割れてきたので交換しました。外壁の色に合っているので大変見栄えが良くなりました。

対象商品:
89486522
2018-12-15
用途:
家の外のコンセント
自動車・二輪車・自転車関連業

外壁が濃い色なのでブラウン系を取り付けたら目立たなく良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
89486522
2018-06-10
用途:
外壁貼替え後の 防水コンセントの交換時
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

白っぽい外壁からブラウン系の外壁に張り替えたのでそれに合わせての交換だが画像では後ろに出っ張りが見えるので外壁に穴をあけなおさなければならないのかと覚悟して一個だけ買ったが 裏面は一般的な防水コンセントと同じで フラットだった それならば最初からいる数を買っていたのに(怒

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする