西日本セフティデンキ
西日本セフティデンキの ケーブル収納・配線
西日本セフティデンキの 電線保護
西日本セフティデンキの 電線保護その他関連用品
粘着剤付自在ブッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
89486792
品番
MO-032N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。
粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。
色
ナチュラル
材質
ポリエチレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
5.5×5.6
溝幅(mm)
3.4
長さ(m)
20