※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MO-016B 粘着剤付自在ブッシュ 西日本セフティデンキ 89486817 MO-016B 粘着剤付自在ブッシュ 西日本セフティデンキ 89486817

粘着剤付自在ブッシュ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 89486817 品番 MO-016B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。
粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。

材質ポリエチレン 寸法(幅W×高さH)(mm)3.9×4.9 溝幅(mm)2.3 長さ(m)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする