※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
西日本セフティデンキ
西日本セフティデンキの ケーブル収納・配線
西日本セフティデンキの 電線保護
西日本セフティデンキの 電線保護その他関連用品
粘着剤付自在ブッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
89486826
品番
MO-024B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。
粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。
色
黒
材質
ポリエチレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
4.5×5.1
溝幅(mm)
2.6
長さ(m)
20