3/22より値下げ!現場を応援

セフティベルト SUS304

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 89487002 品番 SFBT-N10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別) 値下げ
4,698

ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。
安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。

ベルト幅(mm)10 材質SUS304 寸法t(mm)0.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89487002
2019-02-11
用途:
油圧ホースの固定
半田電機 様

バンドの両サイドが折り曲げてあるので手を切るようなことはないし、固定物を痛めにくいのでいい。段ボールケースに入っているがハードケースならなおいい

対象商品:
89487002
2017-04-05
用途:
製品の銘版を取り付ける際に使用

WEBで検索したが、どこよりも同じものを安価で入手できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする