セフティベルト SUS430

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 89487027 品番 SFBT-C10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。
安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。

ベルト幅(mm)10 材質SUS430 寸法t(mm)0.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89487036
2021-11-09
用途:
小細工

ヘルメットにヘッドライトを取り付ける為に使用しました 縁折りしてあり安全で重宝してます

対象商品:
89487036
2021-02-03
用途:
井戸の揚水管、コードをまとめる
東洋地研株式会社 様

繰り返し何度も注文させていただいております。強度、耐久性に問題なく使いやすいようです。

対象商品:
89487036
2018-11-04
用途:
屋根トタンの押さえ
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

締付金具と併用する本来の使い方を当初していましたが、一文字葺の屋根トタンが飛ばされてしまうのを押さえるバンドとしても使ってます。手頃なステンバンドとして最適でした。ステン連結傘釘で垂木に向けて打ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
89487027
2017-06-23
用途:
蜜蜂の丸太巣箱の締めつけ

締め付け作業が容易に出来ましたので作業が早くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする