締付金具

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ベルト幅(mm)20 材質SUS304 注文コード89487063 品番SLS-2N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は適合ベルト幅・材質など5種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 適合ベルト幅(mm)20
注意
※SLS-NはSFBT-Nと、SLS-CはSFBT-Cと組み合わせてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89487045
2025-12-10
用途:
既設ポールに器具を設置する際
有限会社ティーズサービス 様

バンドで器具を設置する際、1つからの販売で必要最低数購入出来るのが、非常に有り難いです。

対象商品:
89487072
2025-01-27
用途:
引込みポールでの盤や電線管などの固定
電気・ガス・熱供給・水道業

モノタロウさんのステンレスバンドと合わせて使用しました。
違うメーカー同士の組み合わせでどうなるかなと心配しましたが、問題なく使用できました。
おかげでコストパフォーマンスよくできたと満足しています。

モノタロウさsんのステンレスバンドを使用する場合は切創しやすいそうなのでお気をつけください。

対象商品:
89487072
2024-07-31
用途:
引込ポ−ルへ通線パイプに取付使用
アトムエレクトリックワ-クス 様 (サービス業)

いつもの取付金具で安心使用できます。
また購入致します。

対象商品:
89487072
2021-03-11
用途:
ポールへの配管固定
製造業

SUSバンドの巻き上げ固定は、やっぱりこの金具がなければ
なりません。 定番です。

対象商品:
89487045
2021-03-07
用途:
小径のポールにVE管を取り付ける
システム・Run 様

小径のポールにVE管をステンレスバンドで固定するときに使いました、少し小さめのサイズですので小径のポールでも違和感なく取付が出来ました。

対象商品:
89487081
2021-02-03
用途:
井戸の揚水管、コードをまとめるステンレスバンドの締付に
東洋地研株式会社 様

繰り返し注文し、ずっと使わせていただいている商品です。耐久性も問題ないようです。

対象商品:
89487081
2020-02-20
用途:
WEBカメラの設置時にポール用バンドとして
サービス業

加工しやすく使い勝手が良かったです。問題点はとくにありませんでした。

対象商品:
89487072
2019-09-14
用途:
ステン平バンドは、持っていたので。
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使い方が分かりにくい時があります。
ネット動画で検索するとあるので、それを参考にするといいでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする