LDRS71N-H-E39/HB/H250 LEDioc LEDアイランプSP 屋内 高天井用ホルダ専用 岩崎電気 89487545

LEDioc LEDアイランプSP 屋内 高天井用ホルダ専用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89487545 品番LDRS71N-H-E39/HB/H250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
口金E39 材質本体/アルミダイカスト、グローブ/ポリカーボネート 質量(g)1420 タイプ高天井用(屋内専用) 種類71W 使用温度範囲(℃)-20〜+50 消費電力(W)79.5(100V)、77.5(200V)、77.5(242V) 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)11500 ビームの開き(°)(1/2)118 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数(Ra)70 ビーム光束(Lm)7950 最大光度(cd)3420 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.6(100V)、148.3(200V)、148.3(242V) 色(本体)白色塗装 電球の種類LED
注意
※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする