口金E39
材質本体/アルミダイカスト、グローブ/ポリカーボネート
質量(g)1420
タイプ高天井用(屋内専用)
種類71W
使用温度範囲(℃)-20〜+50
消費電力(W)79.5(100V)、77.5(200V)、77.5(242V)
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)9600
ビームの開き(°)(1/2)118
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)6650
最大光度(cd)2850
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.7(100V)、123.8(200V)、123.8(242V)
色(本体)白色塗装
電球の種類LED