口金E39
材質本体/アルミダイカスト、グローブ/ポリカーボネート
質量(g)1420
タイプ高天井用(屋内専用)
種類98W
使用温度範囲(℃)-20〜+50
消費電力(W)111.0(100V)、107.0(200V)、107.0(242V)
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)14400
ビームの開き(°)(1/2)120
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)10200
最大光度(cd)4320
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)129.7(100V)、134.5(200V)、134.5(242V)
色(本体)白色塗装
電球の種類LED