LDGS64N-H-E39/HB/H250 LEDioc LEDアイランプSP-W 屋内用 岩崎電気 89487658

LEDioc LEDアイランプSP-W 屋内用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89487658 品番LDGS64N-H-E39/HB/H250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
光源色昼白色 口金E39 全光束(Lm)8600 消費電力(W)72.5(100V)、70.5(200V)、71.0(242V) 電球の種類LED 材質本体/アルミダイカスト、グローブ/ポリカーボネート 質量(g)1000 タイプ高天井用(屋内専用) 種類64W 使用温度範囲(℃)-20〜+40 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)118.6(100V)、121.9(200V)、121.1(242V) 色(本体)白色塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89487658 LDGS64N-H-E39/HB/H250 44995695 LDGS64N-H-E39/HB/H250A 画像準備中 LEDioc LEDアイランプ SP-W (屋内用) 岩崎電気 1個 24,980 税込27,478 代替品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする