LDGS77L-H-E39/HB/DX250 LEDioc LEDアイランプSP-W 屋内用 岩崎電気 89487685

LEDioc LEDアイランプSP-W 屋内用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89487685 品番LDGS77L-H-E39/HB/DX250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
光源色電球色 口金E39 全光束(Lm)9100 消費電力(W)87.0(100V)、85.0(200V)、85.0(242V) 電球の種類LED 材質本体/アルミダイカスト、グローブ/ポリカーボネート 質量(g)1000 タイプ高天井用(屋内専用) 種類77W 使用温度範囲(℃)-20〜+40 相関色温度(K)2700 定格寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)104.5(100V)、107.0(200V)、107.0(242V) 色(本体)白色塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする