LEDioc LEDアイランプSP-W 屋内用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89487694 品番LDGS98N-H-E39/HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,700
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
光源色昼白色 口金E39 全光束(Lm)18000 消費電力(W)111.0(100V)、107.0(200V)、107.0(242V) 電球の種類LED 材質本体/アルミダイカスト、グローブ/ポリカーボネート 質量(g)1450 タイプ高天井用(屋内専用) 種類98W 使用温度範囲(℃)-20〜+40 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数(Ra)70 エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(100V)、168.2(200V)、168.2(242V) 色(本体)白色塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする