光源色電球色
口金E39
全光束(Lm)14400
消費電力(W)111.0(100V)、107.0(200V)、107.0(242V)
電球の種類LED
材質本体/アルミダイカスト、グローブ/ポリカーボネート
質量(g)1450
タイプ高天井用(屋内専用)
種類98W
使用温度範囲(℃)-20〜+40
相関色温度(K)2700
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)129.7(100V)、134.5(200V)、134.5(242V)
色(本体)白色塗装