光源色昼白色
口金E39
全光束(Lm)23000
消費電力(W)140.0(100V)、135.0(200V)、135.0(242V)
電球の種類LED
材質本体/アルミダイカスト、グローブ/ポリカーボネート
質量(g)1450
タイプ高天井用(屋内専用)
種類125W
使用温度範囲(℃)-20〜+40
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数(Ra)70
エネルギー消費効率(Lm/W)164.2(100V)、170.3(200V)、170.3(242V)
色(本体)白色塗装