FA-7151 ミニローズスプレー 横浜ディスプレイミュージアム 89489697

ミニローズスプレー

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色ラベンダー
内容量1本注文コード89489697品番FA-7151
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429
色
ラベンダー
材質
ポリエステル PE 鉄
質量(g)
14
サイズ(cm)
全長35×花径2~3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89489672
2021-10-22
用途: ヘッドドレス作成の為
株式会社東海創芸 様(製造業)

なかなか気に入った色の薔薇がなかったのですが、届いたのが希望通りの色、大きさの商品で大変良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする