※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの モーター(原動機)
橋本クロスの モーター周辺部品
モーターフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
89492523
品番
M150S
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
モーターカバーに取り付けるために円形状に断裁したフィルター。
用途
モーターの冷却ファンの劣化・トラブル防止に。
トラスコ品番
809-6054
材質
ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)
8.0
寸法(Φmm)
150
通気度(mL/cm
2
/sec)
1138
耐熱温度(℃)
170
残留粒子(μ)
120