A型シクネスゲージ バラ SUS強磁性タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89495192 品番 3.00X12.7X100L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
厚さ(mm)3.00 幅(mm)12.7 長さ(mm)100 材質SUS強磁性タイプ 形状A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする