※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMR16L×1500 スタンダード 転造30度台形ねじ軸(左ねじ) 東洋シャフト 89495822 TMR16L×1500 スタンダード 転造30度台形ねじ軸(左ねじ) 東洋シャフト 89495822

スタンダード 転造30度台形ねじ軸(左ねじ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89495822 品番 TMR16L×1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
外径d(Φmm)16 寸法d1(Φmm)12.5 寸法d2(Φmm)14.5 ピッチ(mm)3 長さ(mm)1500 材質S20C(機械構造用炭素鋼) タイプ左ねじ 質量(kg/m)1.3 リード角3度46分4秒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89495761
2014-06-16
用途:
旧式フライスのテーブル送り

当方としては何の問題もなく、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする