※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
スタンダード 転造30度台形ねじ軸(左ねじ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89495883
品番
TMR32L×1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
外径d(Φmm)
32
寸法d1(Φmm)
25.5
寸法d2(Φmm)
29.0
ピッチ(mm)
6
長さ(mm)
1500
材質
S20C(機械構造用炭素鋼)
タイプ
左ねじ
質量(kg/m)
5.2
リード角
3度46分4秒