※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
スタンダード 転造30度台形ねじ軸(左ねじ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89495944
品番
TMR28L×2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
外径d(Φmm)
28
寸法d1(Φmm)
22.5
寸法d2(Φmm)
25.5
ピッチ(mm)
5
長さ(mm)
2000
材質
S20C(機械構造用炭素鋼)
タイプ
左ねじ
質量(kg/m)
4.0
リード角
3度34分17秒