曜日別特売
TMR25R×1000 スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ) 東洋シャフト 89496075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMR25R×1000 スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ) 東洋シャフト 89496075
TMR25R×1000 スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ) 東洋シャフト 89496075

スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピッチ(mm)5
外径d(Φmm)25
材質S20C(機械構造用炭素鋼)
長さ(mm)1000
内容量1本注文コード89496075品番TMR25R×1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
外径d(Φmm)25寸法d1(Φmm)19.5寸法d2(Φmm)22.5ピッチ(mm)5材質S20C(機械構造用炭素鋼)長さ(mm)1000タイプ右ねじ質量(kg/m)3.1リード角4度2分56秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする