東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
スタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89496416
品番
TTM10R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
4.3
寸法D(Φmm)
10.5
寸法D1(Φmm)
8.5
寸法D2(Φmm)
9.0
寸法D3h8(Φmm)
20
寸法D4(Φmm)
36
寸法L(mm)
24
寸法T(mm)
5
取付穴PCD(mm)
26
呼び径(ねじ)
TM10
ピッチ(mm)
2
種別
30度台形ねじ
材質
BC6(青銅鋳物)
質量(kg)
0.079
タイプ
右ねじ
動的許容推力(N)
260
リード角
4度2分46秒