※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
スタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89496434
品番
TTM14R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
5.4
寸法D(Φmm)
14.5
寸法D1(Φmm)
11.5
寸法D2(Φmm)
12.5
寸法D3h8(Φmm)
22
寸法D4(Φmm)
44
寸法L(mm)
30
寸法T(mm)
5
取付穴PCD(mm)
31
呼び径(ねじ)
TM14
ピッチ(mm)
3
種別
30度台形ねじ
材質
BC6(青銅鋳物)
質量(kg)
0.111
タイプ
右ねじ
動的許容推力(N)
500
リード角
4度22分7秒