東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
スタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89496486
品番
TTM25R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
6.6
寸法D(Φmm)
25.5
寸法D1(Φmm)
21.0
寸法D2(Φmm)
22.5
寸法D3h8(Φmm)
36
寸法D4(Φmm)
61
寸法L(mm)
50
寸法T(mm)
7
取付穴PCD(mm)
47
呼び径(ねじ)
TM25
ピッチ(mm)
5
種別
30度台形ねじ
材質
BC6(青銅鋳物)
質量(kg)
0.370
タイプ
右ねじ
動的許容推力(N)
1440
リード角
4度2分56秒