東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
スタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89496504
品番
TTM32R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
9.0
寸法D(Φmm)
32.5
寸法D1(Φmm)
27.0
寸法D2(Φmm)
29.0
寸法D3h8(Φmm)
44
寸法D4(Φmm)
76
寸法L(mm)
56
寸法T(mm)
8
取付穴PCD(mm)
58
呼び径(ねじ)
TM32
ピッチ(mm)
6
種別
30度台形ねじ
材質
BC6(青銅鋳物)
質量(kg)
0.599
タイプ
右ねじ
動的許容推力(N)
2090
リード角
3度46分4秒