※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
スタンダード 丸フランジ形ナット(左ねじ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89496583
品番
TTM16L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
6.6
寸法D(Φmm)
16.5
寸法D1(Φmm)
13.5
寸法D2(Φmm)
14.5
寸法D3h8(Φmm)
28
寸法D4(Φmm)
51
寸法L(mm)
35
寸法T(mm)
6
取付穴PCD(mm)
38
呼び径(ねじ)
TM16
ピッチ(mm)
3
種別
30度台形ねじ
材質
BC6(青銅鋳物)
質量(kg)
0.201
タイプ
左ねじ
動的許容推力(N)
640
リード角
3度46分4秒