※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
スタンダード ストレートナット(右ねじ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(ねじ)
TM12
注文コード
89496906
品番
STM12R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
12.5
寸法D1(Φmm)
10.5
寸法D2(Φmm)
11.0
寸法D3h8(Φmm)
22
寸法L(mm)
22
寸法R(mm)
1
呼び径(ねじ)
TM12
ピッチ(mm)
2
種別
30度台形ねじ
材質
BC6C(青銅鋳物)
質量(kg)
0.054
タイプ
右ねじ
動的許容推力(N)
290
リード角
3度18分44秒