OS-180 オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカー オンスクエア 89496943 OS-180 オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカー オンスクエア 89496943 OS-180 オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカー オンスクエア 89496943 OS-180 オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカー オンスクエア 89496943

オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89496943 品番 OS-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
文字内容防犯装置作動中 取付方式ステッカー レッド/ブルー 材質塩ビシート 寸法(mm)約200×200 表面処理ラミネート加工 使用場所屋外/屋内

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-08
用途:
防犯カメラ新設工事
北播防犯設備商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

非常に目立つので、犯罪の抑止になります。また、手頃な価格な為今後も工事に
取付けて行きます。

対象商品:
89496977
2023-05-05
用途:
防犯のため
不動産業

防犯カメラ設置している事を示すため
デザイン性の良いものを探していました。
凹凸のある壁面ですがしっかりと貼ることができました。
雨露を避ける箇所に施工したので
きれいなまま長持ちすると思います。

対象商品:
89496977
2023-06-07
用途:
屋根あり外壁
不動産業

凹凸のある外壁は剥がれてきました。
もう少し粘着力あげて欲しいです。

対象商品:
89496952
2021-06-19
用途:
防犯

サイズが大きく、三種類入っているので好きな柄を選べてよいです。張り直しもある程度きくので、使いやすいです。

対象商品:
89496952
2020-05-03
用途:
防犯
製造業

防犯ステッカーをずっと探しておりました。
他の商品だと、安っぽいステッカーばかりでしたが、
この商品は、赤、青、白の色の配置とバランスが良く、
目立つ。とても良いです。

対象商品:
89496943
2018-06-11
用途:
家屋と車庫の防犯用
その他業種

我が家には、母屋と独立したガレージがありますが、防犯用(抑止力効果)として購入しました。
目立つので良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする