※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STM45R スタンダード ストレートナット(右ねじ) 東洋シャフト 89497012 STM45R スタンダード ストレートナット(右ねじ) 東洋シャフト 89497012

スタンダード ストレートナット(右ねじ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(ねじ)TM45 注文コード89497012 品番STM45R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は呼び径など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)45.5 寸法D1(Φmm)38.0 寸法D2(Φmm)41.0 寸法D3h8(Φmm)64 寸法L(mm)62 寸法R(mm)1.5 呼び径(ねじ)TM45 ピッチ(mm)8 種別30度台形ねじ 材質BC6C(青銅鋳物) 質量(kg)1.003 タイプ右ねじ 動的許容推力(N)3190 リード角3度33分15秒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89496897
2014-12-22
用途:
P社製卓上フライスの送りねじのバックラッシュ低減のための取り換え

狙い通りの結果に満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする