オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯プレート(大判)屋外対応

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様青色/縦型 注文コード89497022 品番OS-274
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
文字内容防犯カメラ作動中 仕様青色/縦型 材質PP製プレート 寸法(mm)約110×320×1 表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷) 使用場所屋外/屋内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89496995
2021-10-04
用途:
ソーラー発電所のフェンスに

ソーラー発電所のフェンスに取付、
4隅に穴を開けてぶら下げて使用

対象商品:
89496995
2021-02-21
用途:
屋上扉の防犯用

屋上扉の錠前は火災時の避難用に常に解錠状態にしておきたいが、飛び降り自殺や侵入等に利用される場合があり、最近では、火災報知器と連動した電気錠を設置するのが一般的だ。しかし、古いビルでは改造するのがとても難しい。防犯目的ならばこのプレートだけでも十分抑止力になると思い、裏側に磁石のベルトを貼って扉の錠前付近に取り付けた。
「関係者以外立ち入り禁止」のプレートも考えたが、「防犯カメラ作動中」の方が利用者にとっては心的負担は少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする