※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
スタンダード ストレートナット(左ねじ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89497055
品番
STM14L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
14.5
寸法D1(Φmm)
11.5
寸法D2(Φmm)
12.5
寸法D3h8(Φmm)
22
寸法L(mm)
22
寸法R(mm)
1
呼び径(ねじ)
TM14
ピッチ(mm)
3
種別
30度台形ねじ
材質
BC6C(青銅鋳物)
質量(kg)
0.048
タイプ
左ねじ
動的許容推力(N)
350
リード角
4度22分7秒