曜日別特売
SDT3-060 デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11 89497108

SDT3-060 デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11 89497108
SDT3-060 デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11 89497108
SDT3-060 デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11 89497108
SDT3-060 デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11 89497108
SDT3-060 デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11 89497108
SDT3-060 デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11 89497108

デジタルトルクレンチ 9.5mm

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)3~60
全長(mm)225
精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4
右ネジ±3・左ネジ±4
右ネジ±3・左ネジ±4(27N・m未満は±6)
内容量1個注文コード89497108品番SDT3-060
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。
設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。
設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。
約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。

用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。全長(mm)225精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4トルク調整範囲(N・m)3~60付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂質量(g)480種類デジタル形電源単4乾電池2本差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅48×高さ225×奥行き40測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89497083
2023-02-14
用途: 電線端子締付確認
千代田エンジニアリング株式会社建設業・工事業

ブザー、LED表示で分かりやすい
ハードケース付きでありがたい

対象商品 : 89497108
2022-09-12
用途: 機械の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

音でお知らせなので分かりやすくて大変便利に使用しています。

対象商品 : 89497108
2021-01-22
用途: 自転車の組み立て
医療・福祉・介護関連業

今まで普通のトルクレンチを使っていたが、これはデジタルなので設定に時間がかからず、表示もとてもかりやすいし、トルク管理も安心できる。

1が参考にしています
2021-02-15
用途: ボルトの締め付け
その他業種

設定トルク手前から通知してくれる、設定トルクになると通知音が変わり分かりやすい。
デジタル表示を見ながら締め付けたい場合は、鏡、あるいはスマホで撮影しながら作業すればよいと思う。
設定トルクに達しても、手元にノック通知はない。

1が参考にしています
対象商品 : 89497108
2020-10-22
用途: バイクのスパークプラグ交換
村上運輸・通信業

デジタルなので、ジワジワ締めて音が鳴るのを聞き逃さないようにする必要はありますが、
締め、緩めのどちらにも使えるので重宝しています。

対象商品 : 89497108
2020-09-10
用途: 自転車トルクの管理
吉岡設計事務所サービス業

重量感があり、自転車のトルク管理が大変便利で使いやすい。

対象商品 : 89497108
2020-07-27
用途: オートバイのメンテナンスに

全長が短いので、カウル付いたままでの状態でも、三つ又に取り付ける事が出来ました。

対象商品 : 89497108
2020-04-06
用途: 機械のメンテナンス

使いやすいが、思ったより重量がある。しかし、コンパクトで大きさは良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする