※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STM40L スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフト 89497143 STM40L スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフト 89497143

スタンダード ストレートナット(左ねじ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89497143 品番 STM40L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
寸法D(Φmm)40.5 寸法D1(Φmm)35.0 寸法D2(Φmm)37.0 寸法D3h8(Φmm)58 寸法L(mm)57 寸法R(mm)1.5 呼び径(ねじ)TM40 ピッチ(mm)6 種別30度台形ねじ 材質BC6C(青銅鋳物) 質量(kg)0.762 タイプ左ねじ 動的許容推力(N)2650 リード角2度57分18秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする